ダクト用換気扇 低騒音形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)200 定格消費電力(W)50Hz(強/弱):78/57、60Hz(強/弱):90/63 注文コード73468416 品番VD-23ZXP14-C
参考基準価格(税別)¥71,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は羽根径・定格消費電力など7種類から選べます 他の種類を見る

定風量タイプは換気扇風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動制御する機能を備えています。
24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

質量(kg)8.6 材質(本体)鋼板 タイプインテリア格子タイプ 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz(強/弱):0.78/0.57、60Hz(強/弱):0.9/0.63 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)50Hz(強/弱):78/57、60Hz(強/弱):90/63 騒音値(dB)50Hz(強/弱):44.5/40、60Hz(強/弱):43.5/39 絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上 シャッター風圧式 電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極 風量(m3/h)50Hz(強/弱):700/550、60Hz(強/弱):670/520 耐電圧(V/min)AC1000 羽根径(Φmm)200
注意
※本体据付面とグリル間の寸法は25mm以下としてください。グリルが天井材に密着しない場合があります。

※内釜式風呂を据付けた浴室には据付けないでください。排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒を引き起こす原因となります。

※グリルを取りはずしやすくするため、グリル側面と部屋の壁面を150mm以上離し、製品を据付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする