三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
50Hz(強/24時間換気(弱)):74/28、60Hz(強/24時間換気(弱)):82/32
注文コード
73468459
品番
VD-23ZLX14-CS
参考基準価格(税別)
¥73,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
質量(kg)
7.6
材質(本体)
鋼板
タイプ
インテリア格子タイプ
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
50Hz(強/24時間換気(弱)):0.74/0.45、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.82/0.5
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
50Hz(強/24時間換気(弱)):74/28、60Hz(強/24時間換気(弱)):82/32
騒音値(dB)
50Hz(強/24時間換気(弱)):42/27.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):41/27.5
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
風量(m
3
/h)
50Hz(強/24時間換気(弱)):600/310、60Hz(強/24時間換気(弱)):570/310
有効換気量(m
3
/h)
パイプ長さ20m時:50Hz(強/弱):460/240、パイプ長さ20m時:60Hz(強/弱):450/240、パイプ長さ30m時:50Hz(強/弱):425/225
耐電圧(V/min)
AC1000
注意
※本体据付面とグリル間の寸法は25mm以下としてください。グリルが天井材に密着しない場合があります。
※
※内釜式風呂を据付けた浴室には据付けないでください。排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒を引き起こす原因となります。
※
※グリルを取りはずしやすくするため、グリル側面と部屋の壁面を150mm以上離し、製品を据付けてください。