ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):78/28、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/33 注文コード73468468 品番VD-23ZLXP14-CS
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は定格消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

質量(kg)8.7 材質(本体)鋼板 タイプインテリア格子タイプ 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.78/0.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.9/0.55 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):78/28、60Hz(強/24時間換気(弱)):90/33 騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):44.5/29.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):43.5/29.5 絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上 風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):700/350、60Hz(強/24時間換気(弱)):670/350 有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時:50Hz(強/弱):490/260、パイプ長さ20m時:60Hz(強/弱):500/260、パイプ長さ30m時:50Hz(強/弱):440/240 耐電圧(V/min)AC1000
注意
※本体据付面とグリル間の寸法は25mm以下としてください。グリルが天井材に密着しない場合があります。

※内釜式風呂を据付けた浴室には据付けないでください。排気ガスが逆流し、一酸化炭素中毒を引き起こす原因となります。

※グリルを取りはずしやすくするため、グリル側面と部屋の壁面を150mm以上離し、製品を据付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする