三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 消音形 24時間換気機能付き フラットインテリアタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格消費電力(W)
50Hz(強/24時間換気(弱)):74/28、60Hz(強/24時間換気(弱)):82/32
注文コード
73468511
品番
VD-23ZLE14-FPS
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
質量(kg)
8.7
材質(本体)
鋼板
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
50Hz(強/24時間換気(弱)):0.74/0.45、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.82/0.5
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
50Hz(強/24時間換気(弱)):74/28、60Hz(強/24時間換気(弱)):82/32
騒音値(dB)
50Hz(強/24時間換気(弱)):39/24.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):38/24.5
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
風量(m
3
/h)
50Hz(強/24時間換気(弱)):600/310、60Hz(強/24時間換気(弱)):570/310
有効換気量(m
3
/h)
パイプ長さ20m時:50Hz(強/弱):460/240、パイプ長さ20m時:60Hz(強/弱):450/240、パイプ長さ30m時:50Hz(強/弱):425/225
耐電圧(V/min)
AC1000
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。
※
※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
※
※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
※
※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。