三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
200
定格消費電力(W)
50Hz(強/弱):95/44、60Hz(強/弱):110/47
風量(m
3
/h)
50Hz(強/弱):760/460、60Hz(強/弱):730/430
注文コード
73468608
品番
VD-23ZPH14
参考基準価格(税別)
¥72,300
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・定格消費電力・風量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
9.6
材質(本体)
鋼板
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
50Hz(強/弱):0.95/0.44、60Hz(強/弱):1.1/0.47
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
50Hz(強/弱):95/44、60Hz(強/弱):110/47
騒音値(dB)
50Hz(強/弱):47.5/36、60Hz(強/弱):46.5/35
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
シャッター
風圧式
電動機形式
コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極
風量(m
3
/h)
50Hz(強/弱):760/460、60Hz(強/弱):730/430
耐電圧(V/min)
AC1000
羽根径(Φmm)
200
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。
※
※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
※
※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。
※
※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。