ダクト用換気扇 換気ユニット ダクト用ファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)200 注文コード73468651 品番VD-23ZPH14-BL
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は羽根径など4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)10.8 W型 材質(本体)鋼板 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz(強/弱):0.91/40、60Hz(強/弱):1.1/0.42 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)50Hz(強/弱):91/40、60Hz(強/弱):110/42 騒音値(dB)50Hz(強/弱):47/35、60Hz(強/弱):47/33.5 絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上 シャッター風圧式 電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極 使用場所台所用 風量(m3/h)50Hz(強/弱):700/410、60Hz(強/弱):700/380 耐電圧(V/min)AC1000 羽根径(Φmm)200
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。

※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。

※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする