ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 定風量タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)200 定格消費電力(W)(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):90/36/10 注文コード73468696 品番VD-25ZVE7-FP
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は羽根径・定格消費電力など8種類から選べます 他の種類を見る

定風量タイプは換気風量を適正に保つために「強」・「弱」運転には風量を自動抑制する機能を備えています。
24時間換気機能付きタイプは換気風量(急速・強・弱)の切り替えが可能であり、「強」または「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。

質量(kg)8.9 材質(本体)鋼板 タイプフラットインテリアタイプ 定格電圧(V)100 定格電流(A)(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):1.55/0.75/0.22 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):90/36/10 騒音値(dB)(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):48.5/41/28 絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上 シャッター風圧式 電動機形式DCプラシレスモーター 風量(m3/h)(急速/(24時間換気)強/(24時間換気)弱):900/650/360 有効換気量(m3/h)パイプ長さ20m時(急速/強/弱):790/650/360、パイプ長さ30m時(急速/強/弱):750/650/360 耐電圧(V/min)AC1000 羽根径(Φmm)200
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。

※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。

※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする