ダクト用換気扇 給気専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)115 注文コード73468809 品番VD-13ZPQD5
参考基準価格(税別)¥51,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は羽根径など2種類から選べます 他の種類を見る

24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
ミックスフロー機能は外気を室内へ取り入れる(給気)際に、室内の空気を外気と混ぜ合わせ、室内に近づけて給気します。

質量(kg)2.4 材質(本体)合成樹脂 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz(強/24時間換気(弱)):0.105/0.09、60Hz(強/24時間換気(弱)):0.11/0.095 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)50Hz(強/24時間換気(弱)):10/8、60Hz(強/24時間換気(弱)):10.5/8.5 騒音値(dB)50Hz(強/24時間換気(弱)):31/27.5、60Hz(強/24時間換気(弱)):31/27.5 絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上 シャッター電気式 電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機2極 有効換気量(m3/h)パイプ長さ10m時:50Hz(強/弱):42/35、パイプ長さ10m時:50Hz(強/弱):40/33、パイプ長さ10m時:60Hz(強/弱):42/35、パイプ長さ10m時:60Hz(強/弱):40/33 耐電圧(V/min)AC1000 羽根径(Φmm)115 開放風量(m3/h)50Hz(強/24時間換気(弱)):45/37、50Hz(強/24時間換気(弱)):45/37
注意
※この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けています。

※風圧式シャッターでは急激なドアの開閉や外風の強い時などに、シャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。

※スイッチにより、ランプが点灯して運転中であることが分かるものがあります。

※スイッチ(ランプ付)の仕様により、「強」・「弱」切り替えランプの点灯が薄くなったりチラついたりすることがありますが異常ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする