ダクト用換気扇システム部材 フルフラットインテリアタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73468879 品番P-395GB3-Z
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様グリル別売機種:VD-23ZL/VDX-23ZLXPタイプ 材質合成樹脂 質量(kg)3.11 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(縦×横×深さ)(mm)510×510×58
注意
※ダクト接続はできません。

※天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス給湯器横から50cm以上離れたところに据付てください。

※空気の流れが必要なため換気扇は対面に出入口・窓があるところに据付てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする