クリーンコンパック換気扇 格子タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/h)(50/60Hz)642/660 注文コード73469177 品番EX-25SK10-C
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は風量など16種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.7 材質(本体)合成樹脂 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 運転方式埋込スイッチ 絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上 シャッター風圧式 電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極 定格消費電力(W)(50/60Hz)18/21 騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5 風量(m3/h)(50/60Hz)642/660 定格電流(A)(50/60Hz)0.180/0.210 耐電圧(V/min)AC1000
注意
※ダクト接続はできません。

※天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス給湯器横から50cm以上離れたところに据付てください。

※空気の流れが必要なため換気扇は対面に出入口・窓があるところに据付てください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする