質量(kg)2.4
材質(本体)合成樹脂
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz(排/給):0.10/0.075、60Hz(排/給):0.12/0.08
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)50Hz(排/給):10/7、60Hz(排/給):12/7.5
運転方式引きひも/速調付
騒音値(dB)50Hz(排/給):33/38.5、60Hz(排/給):33.5/36.5
絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上
シャッタースイッチとの連動式
電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極
風量(m3/h)50Hz(排/給):468/348、60Hz(排/給):480/318
耐電圧(V/min)AC1000