質量(kg)3
材質(本体)合成樹脂
定格電圧(V)100
定格電流(A)50Hz(強/弱):0.165/0.090、60Hz(強/弱):0.190/0.110
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)50Hz(強/弱):15.5/8.5、60Hz(強/弱):19/19.5
運転方式引きひも/速調付
騒音値(dB)50Hz(強/弱):33.5/20.5、60Hz(強/弱):34/20.5
絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上
シャッタースイッチとの連動式
電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極
風量(m3/h)50Hz(強/弱):612/372、60Hz(強/弱):630/372
耐電圧(V/min)AC1000