三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
メタルコンパック換気扇 スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
552/606
シャッター
電気式
騒音値(dB)(50/60Hz)
35.5/38
注文コード
73469387
品番
EX-20EMP10
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
風量・シャッター・騒音値
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
2.9
材質(本体)
鋼板
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
運転方式
埋込スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)
500V絶縁抵抗計:10以上
シャッター
電気式
電動機形式
全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極
定格消費電力(W)(50/60Hz)
13.5/17
騒音値(dB)(50/60Hz)
35.5/38
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
552/606
定格電流(A)(50/60Hz)
0.14/0.17
耐電圧(V/min)
AC1000
注意
※ダクト接続はできません。
※
※天井・壁から70mm以上、コンロから1m以上、ガス給湯器横から50cm以上離れたところに据付てください。
※
※空気の流れが必要なため換気扇は対面に出入口・窓があるところに据付てください。