浴室用換気扇 強制排気 自然給気タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 風量(m3/h)(50/60Hz)156/186 注文コード73469466 品番V-15BL5
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は風量など2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)2.1 材質(本体)合成樹脂 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上 シャッター連動式 電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極 定格消費電力(W)(50/60Hz)7.0/8.5 騒音値(dB)(50/60Hz)34/37 風量(m3/h)(50/60Hz)156/186 定格電流(A)(50/60Hz)0.07/0.085 耐電圧(V/min)AC1000
注意
※交流100Vを使用する。

※直流や交流100V以外を使用すると感電の原因。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする