ガマダス135F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73469649 品番#13KR コノシロレンジャー
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

*マルジンプロダクト初のミノー!*太めボディなのに高速明滅タイトアクションでターゲットを魅了!

用途求めたのは流れに乗せただけでもしっかりとアクションするミノーであること。その為にボディ内をよりシンプルにし、泳ぎ出しのスムースさに加えてしっかりと水流を掴むリップを採用。「釣れるアクション優先」で設計しました。レンジは1m未満ですが、その半分50cm程のレンジこそGAMADASが最も輝くアクション設計です。しっかりとロッドに伝わるウォブンロールアクションを感じたレンジをキープすればその真価を発揮できます。またタングステンウェイト球が水中にカタカタ音を響かせ、更にアピールアップ!1年に及ぶテスト期間には記録級のヒラメや数多くのランカーシーバス、大型ブリが仕留められています。マルジン待望のミノーシリーズはアピール系から始まります。*フックを#5へ変更すると50cm程のレンジを泳ぎ、シャロー攻略が可能になります
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする