ユーケー ビッグウェイク170F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73469798 品番#18MCH マットチャー
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

*優れたレンジキープ力*目指したのはウェイク系でありながらもロール系アクション中心

用途目指したのはウェイク系でありながらもロール系アクション中心。大型サイズに似合わず表層〜10cm未満をキープし、水平に近いロールアクションで魅了します。ウェイク系で重要な音に関しても、あえてラトルは使わずに移動タングステンウェイトを3個配置して不規則なサウンドを奏でます。スイム時に頭を突っ込まない姿勢を意識したウェイト配置により、飛距離抜群でありながら優れたレンジキープ力を発揮します。デッドからスローリトリーブまでのレスポンス性能に優れショア、オフショア問わず使用の幅が広いルアーです。テスト中から数えきれない程ランカーシーバスや大型青物をゲットしています。
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする