UL1571耐熱架橋ビニル絶縁電線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 AWG28 注文コード73470026 品番UL1571 AWG28<RD>
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はAWG・色・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る

〇定格温度80℃ 定格電圧30V〇仕上外径が細く、機器配線に最適です。〇絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。〇UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。

用途
電気・電子機器の内部配線
小型電子機器の内部配線等
許容電流(A)3 AWG28 仕上外径(mm)0.88 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)500 条長(m)610
注意
※許容電流は周囲温度30℃ 空中一条配線の場合の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする