※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-CP-7L-120 環境配慮キャッチパレットトラック をくだ屋技研 73471295 PS-CP-7L-120 環境配慮キャッチパレットトラック をくだ屋技研 73471295

環境配慮キャッチパレットトラック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73471295 品番PS-CP-7L-120
参考基準価格(税別)¥168,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

水系制御液を作動油の代わりに使用した、環境に配慮したキャッチパレットトラック。
軽くて手ざわりも機能性も良い、樹脂製ハンドルを採用。
ステアリングホイールの軽量化によって、ハンドリングがよりスムーズになりました。
リフト時の過積載を防ぐ、自動積荷チェックバルブ内蔵。
正常なバルブ状態を維持する、バルブクリーニング装置内蔵。
OPKオリジナルのノーパッキング油圧ポンプに、ワンタッチのニュートラルレバーで、負荷時でも軽々走行・操作できます。

最大積載量(kg)700 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×56(ウレタン) 最高位(mm)185 最低位(mm)65 フォーク長さ(mm)1200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×45(ステレオ) 車体質量(kg)64 全高H3(mm)1150 フォーク外幅(mm)650 フォーク内幅(mm)410 全長L4(mm)1590 フォーク長さL2(mm)1120 フォーク長さL3(mm)975
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする