※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7224122864 DJI ROMO 段差用補助スロープ DJI 73472081 7224122864 DJI ROMO 段差用補助スロープ DJI 73472081 7224122864 DJI ROMO 段差用補助スロープ DJI 73472081

DJI ROMO 段差用補助スロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73472081 品番7224122864
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別)
1,800

ロボットのホイールと噛み合うテクスチャー加工の溝を備え、優れたグリップ力を発揮。最大4cmの段差を乗り越えるのをサポートします。高強度で耐圧性に優れたシャーシにより、ロボットの重量を容易に支えることができます。モジュール式のスナップオン設計により、敷居の長さに合わせて10cm単位で自由に組み合わせることができ、専用の粘着シート付きで素早く確実に取り付けられます。

用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄
注意
※設置環境:ROMO 段差用補助スロープは、ほとんどの家庭環境に適しています。ただし、溝付きの段差や多段構造の段差、幅が10cm未満の段差では、性能に影響が出る場合があります。ご自宅の環境に合わせて慎重にお選びください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする