UHF平面アンテナ(26素子相当)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73472300 品番UAH261(G)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ26素子相当のオールチャンネル(13ch.〜52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。中・弱電界用。水平偏波専用。本体色:グレー。JEITA DHマーク認証済。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。

用途
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです
優れた受信性能、26素子相当、8.4〜10.2dBの高利得を実現。
中・弱電界地域向け。水平偏波専用。
本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。
平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。
本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。
新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。
近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
本体色:グレー
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ライセンス延長期間:1年 対応Windows ReadyBoost対応:UAH261(G)(43628)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする