LD-GPT/BU015/RS LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム 73472309

LD-GPT/BU015/RS LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム 73472309
LD-GPT/BU015/RS LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム 73472309
LD-GPT/BU015/RS LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム 73472309
LD-GPT/BU015/RS LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム 73472309

LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個
ケーブル長(m)約0.15(※コネクター含まず)
色ブルー
内容量1個注文コード73472309品番LD-GPT/BU015/RS
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
¥249

CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)

ケーブル長(m)
約0.15(※コネクター含まず)
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
PoE対応
×
シールド
無し(UTP仕様)
色
ブルー
仕様
爪折れ防止カバー付きコネクター:○、爪の折れないコネクター:○、スリムコネクター:○、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:○、レングスマーク付:×、ケーブル巻き取り機能:×
規格
Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)
芯数
8
インターフェース
RJ-45コネクター
材質(外被)
【シース】PVC
結線方式
ストレート結線
導体
ヨリ線(24AWG)
パッケージ
ポリ袋(環境配慮タイプ)
コネクタの有無
両端コネクター付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23603362
2023-08-14
用途: 配線
その他業種

ツメがあるので引っ張って抜けることはないものの、リンクダウンして通信できなくなります。構造上の問題がありそうです。

対象商品 : 75914894
2022-03-07
用途: 配線。

導管の中に通線ワイヤーにビニテで巻き付けて通そうと思いましたが、このケーブルの売りである”やわらかい”のは導管を通すには不向きかと思いました。チョット力が掛かるとグニャグニャになり使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする