メイン画像

GR-Y36SV(ZH) コンパクト3ドア冷蔵庫 356L 東芝 73472808 GR-Y36SV(ZH) コンパクト3ドア冷蔵庫 356L 東芝 73472808 GR-Y36SV(ZH) コンパクト3ドア冷蔵庫 356L 東芝 73472808 GR-Y36SV(ZH) コンパクト3ドア冷蔵庫 356L 東芝 73472808

コンパクト3ドア冷蔵庫 356L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73472808 品番GR-Y36SV(ZH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

冷蔵室、冷凍室、野菜室の3ドアで暮らしのアクセントになるコンパクトタイプ。冷凍室は深さの異なる3段冷凍室タイプで整理しやすく取り出しやすい仕様。下段は500mlペットボトルを立てて保存できる深さがあります。
野菜が取り出しやすいまんなか野菜室は野菜室の気密性柄を高め、容器の周りから間接的に冷却することで、ちょうどよい湿度で野菜の鮮度を守ります。
冷蔵室ドアポケットは自分好みにカスタマイズできるフリードアポケットを採用。ワンタッチで簡単に6段階に高さ調節できるので、各家庭の使い方にあわせて自由にアレンジ可能です。

注意
※軒先渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする