絶妙なホールド感と使いやすさのスマートフォンホルダーです。 両面テープで貼るだけの簡単取付です。 スマートフォンを片手で簡単に脱着できる3点式保持アームです。 1アクションでスマートフォンの画面を90°回転することができるクリック回転機構を採用しています。 ボールジョイント構造により、見やすい位置に調節することができます。 手帳型カバーを装着したスマートフォンもホールド可能です。 収納可能サイズ:幅55〜85mm、厚み20mmまで