絶妙なホールド感と使いやすさのスマートフォンホルダーです。 エアコン吹き出し口にダイヤルタイプのクリップで固定するだけの簡単取付です。 スマートフォンを片手で簡単に脱着できる3点式保持アームです。 1アクションでスマートフォンの画面を90°回転することができるクリック回転機構を採用しています。 ボールジョイント構造により、見やすい位置に調節することができます。 手帳型カバーを装着したスマートフォンもホールド可能です。 収納可能サイズ:幅55〜85mm、厚み20mmまで