曜日別特売
F-20 トラックシート グリーンクロス 73473621

 

F-20 トラックシート グリーンクロス 73473621
F-20 トラックシート グリーンクロス 73473621
F-20 トラックシート グリーンクロス 73473621
F-20 トラックシート グリーンクロス 73473621
F-20 トラックシート グリーンクロス 73473621

トラックシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
質量(kg)47
内容量1枚注文コード73473621品番F-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

厚手で丈夫なトラックシートです。荷崩れや雨風から荷物を保護し、走行中の荷崩れや飛散を防止します。埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れから大切なお荷物を守ります。

用途
荷台の養生に。
質量(kg)
47
寸法(m)
14×5.0
本数
バンド57本
トラック
トレーラー
数量(個)
【ハトメ】67、【三角ペケット】32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする