M-1Y フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく軽量タイプ 10枚セット グリーンクロス 73473831

 

M-1Y フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく軽量タイプ 10枚セット グリーンクロス 73473831
M-1Y フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく軽量タイプ 10枚セット グリーンクロス 73473831
M-1Y フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく軽量タイプ 10枚セット グリーンクロス 73473831
M-1Y フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく軽量タイプ 10枚セット グリーンクロス 73473831
M-1Y フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく軽量タイプ 10枚セット グリーンクロス 73473831
M-1Y フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく軽量タイプ 10枚セット グリーンクロス 73473831

フレコンバッグ丸形 上部きんちゃく軽量タイプ 10枚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
質量(kg)17
内容量1セット(10枚)注文コード73473831品番M-1Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

耐荷重800kgの軽量物対応モデルです。素材は丈夫が取り柄のポリプロピレンフィルムを使用しています。保湿性がありませんので内容物に影響を与えず、薬剤の侵食に強くどんな物を収納しても溶けたり縮んだりする事はありません。

用途
土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。
寸法(mm)
Φ1100×1080
質量(kg)
17
容量(L)
1000
容量(m3)
1
入数(枚)
10
耐荷重(kg)
800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする