M-05DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.4mm 黒 10~20枚セット グリーンクロス 73473910

 

M-05DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.4mm 黒 10~20枚セット グリーンクロス 73473910
M-05DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.4mm 黒 10~20枚セット グリーンクロス 73473910
M-05DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.4mm 黒 10~20枚セット グリーンクロス 73473910
M-05DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.4mm 黒 10~20枚セット グリーンクロス 73473910
M-05DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.4mm 黒 10~20枚セット グリーンクロス 73473910
M-05DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.4mm 黒 10~20枚セット グリーンクロス 73473910

フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.4mm 黒 10~20枚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は耐荷重・内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(20枚)
耐荷重(kg)
500
注文コード
73473910
品番
M-05DOW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

排出口なしタイプの水切りのフレコンバッグです。腐食に強く幅広い用途で使用可能です。スタンダード丸型、反転ベルト付です。

用途
土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。
寸法(mm)
Φ900×800
質量(kg)
29
入数(枚)
20
耐荷重(kg)
500
容量(m3)
0.5
色
黒
目合い(mm)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする