グリーンクロス
フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.4mm 黒 10~20枚セット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
耐荷重・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10枚)
耐荷重(kg)
1000
注文コード
73473919
品番
M-1DOW
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
排出口なしタイプの水切りのフレコンバッグです。腐食に強く幅広い用途で使用可能です。スタンダード丸型、反転ベルト付です。
用途
土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。
寸法(mm)
Φ1100×1080
質量(kg)
19
入数(枚)
10
耐荷重(kg)
1000
容量(m
3
)
1
色
黒
目合い(mm)
0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません