グリーンクロス
フレコンバッグ 水切りバッグ排出口なしタイプ 目合0.6mm ベージュ 10~20枚セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
1セット(10枚)
1セット(20枚)
¥82,980
質量(kg)
29
10
29
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
73473937
品番
M-05DOWⅡ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
排出口なしタイプの水切りのフレコンバッグです。腐食に強く幅広い用途で使用可能です。スタンダード丸型、反転ベルト付です。
用途
土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。
寸法(mm)
Φ900×800
質量(kg)
29
入数(枚)
20
耐荷重(kg)
500
容量(m
3
)
0.5
色
ベージュ
目合い(mm)
0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません