曜日別特売
M-001DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口ありタイプ 目合0.4mm 容量1.0m? Φ1100×H1080mm 黒 10枚セット グリーンクロス 73473955

 

M-001DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口ありタイプ 目合0.4mm 容量1.0m? Φ1100×H1080mm 黒 10枚セット グリーンクロス 73473955
M-001DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口ありタイプ 目合0.4mm 容量1.0m? Φ1100×H1080mm 黒 10枚セット グリーンクロス 73473955
M-001DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口ありタイプ 目合0.4mm 容量1.0m? Φ1100×H1080mm 黒 10枚セット グリーンクロス 73473955
M-001DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口ありタイプ 目合0.4mm 容量1.0m? Φ1100×H1080mm 黒 10枚セット グリーンクロス 73473955
M-001DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口ありタイプ 目合0.4mm 容量1.0m? Φ1100×H1080mm 黒 10枚セット グリーンクロス 73473955
M-001DOW フレコンバッグ 水切りバッグ排出口ありタイプ 目合0.4mm 容量1.0m? Φ1100×H1080mm 黒 10枚セット グリーンクロス 73473955

フレコンバッグ 水切りバッグ排出口ありタイプ 目合0.4mm 容量1.0m? Φ1100×H1080mm 黒 10枚セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード73473955品番M-001DOW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

排出口ありタイプの水切りのフレコンバッグです。腐食に強く幅広い用途で使用可能です。スタンダード丸型、反転ベルト付です。

用途土木工事・廃材運搬・解体屋・産廃業者・河川工事や農作業に。寸法(mm)Φ1100×1080質量(kg)19入数(枚)10耐荷重(kg)1000容量(m3)1目合い(mm)0.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする