曜日別特売
23938D1 自動調心ころ軸受 D1 NTN(エヌティーエヌ) 73474476

自動調心ころ軸受 D1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)190
外径D(Φmm)260
幅B(mm)52
内容量1個注文コード73474476品番23938D1
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
内径d(Φmm)190外径D(Φmm)260幅B(mm)52軌道輪形状自動調心ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする