曜日別特売
23944D1 自動調心ころ軸受 D1 NTN(エヌティーエヌ) 73474546

自動調心ころ軸受 D1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)220
外径D(Φmm)300
幅B(mm)60
内容量1個注文コード73474546品番23944D1
参考基準価格(税別)¥318,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
内径d(Φmm)220外径D(Φmm)300幅B(mm)60軌道輪形状自動調心ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする