曜日別特売
1317C4 自動調心玉軸受 C4 NTN(エヌティーエヌ) 73476506

自動調心玉軸受 C4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73476506品番1317C4
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
内径d(Φmm)85外径D(Φmm)180幅B(mm)41軌道輪形状自動調心玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする