曜日別特売
2306C3 自動調心玉軸受 C3 NTN(エヌティーエヌ) 73476944

自動調心玉軸受 C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)30外径D(Φmm)72幅B(mm)27注文コード73476944品番2306C3
参考基準価格(税別)¥6,540販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)72幅B(mm)27軌道輪形状自動調心玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする