16015C5 深溝玉軸受 C5 NTN(エヌティーエヌ) 73477163

深溝玉軸受 C5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)75
外径D(Φmm)115
幅B(mm)13
内容量1個注文コード73477163品番16015C5
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
内径d(Φmm)75外径D(Φmm)115幅B(mm)13軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする