熱伝導シリコングリス/熱伝導率14.5W/m・K/CPU・GPU・IC対応/高放熱・高性能サーマルペースト/PC・サーバー用グリースコンパウンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73477918 品番SILVGREASE10-PRO
販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

熱伝導性を高める高性能サーマルペースト:プロセッサー、GPU、IC向けに効率的な熱伝導を実現するプロ仕様のシリコーン系コンパウンド。コンピューターやサーバー、重要な基幹システムにおいて安定した温度維持を実現
限られたスペース構成での高温管理:熱伝導率14.5W/m-K、耐熱温度範囲-50〜+280度の高性能サーマルグリス。コンパクトPCや組込みシステムにおいて、CPU・GPU・ICの発熱を長時間の負荷環境下でも安定的に制御
非導電性サーマルグリスで機器を保護:ペーストが周辺部品に触れてもショートを防ぐ電気絶縁構造により、安全で確実な塗布を実現。安定した動作を維持し、ダウンタイムやメンテナンス工数を軽減
ねじ式キャップの10gシリンジ容器で、液漏れを防ぎ、繰り返し使える構造。必要な量を取り出しやすい設計で、きれいに塗布可能。自作PCやパーツ交換時のメンテナンスに便利
ITプロフェッショナルの選択:メーカーの熱管理製品ソリューションは、プロフェッショナル環境で一貫した性能を発揮するよう設計され、重要部品に対して持続的な信頼性をテスト。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする