※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 LLBP5/2AS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内径d(Φmm)
35
10
25
50
60
65
15
30
45
35
75
外径D(Φmm)
62
26
47
80
95
100
30
35
52
62
85
55
105
幅B(mm)
14
8
12
16
18
9
11
15
19
10
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73478597
品番
6007LLBP5/2AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,004
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
14
グリース記号
2AS(アルバニア S2)
JIS等級
5
シールド形状
両側非接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
注意
※品番にCMや5Kがついているものは隙間・グリス指定品となります。
何もついていないものは指定がございませんのでどの隙間やグリスでも入ります。詳細は各品番の確認をお願いいたします。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方