6018L1C3 深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ) 73479516

深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)90
外径D(Φmm)140
幅B(mm)24
内容量1個注文コード73479516品番6018L1C3
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
内径d(Φmm)90外径D(Φmm)140幅B(mm)24シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする