アイウッド
アイウッドの 切断
アイウッドの 切断機用カッター(チップソー)
パーチクルボード用チップソー パーチクルボードU
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73479692
品番
99398
参考基準価格(税別)
¥3,330
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
外径(mm)
125
刃数
18
厚さ(mm)
1.5
適合材
パーチクルボード
用途
パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード