NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 開放形 L1C3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径d(Φmm)
150
40
50
55
60
70
75
80
90
100
105
120
140
150
160
170
180
外径D(Φmm)
225
68
80
90
95
110
115
125
140
180
160
210
225
240
260
280
幅B(mm)
35
15
16
18
20
22
24
34
26
28
33
35
38
42
46
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73480277
品番
6030L1C3
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
150
外径D(Φmm)
225
幅B(mm)
35
シールド形状
開放形
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方