曜日別特売
6205L1C3 深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3 NTN(エヌティーエヌ) 73481406

深溝玉軸受 6200番台 開放形 L1C3

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径d(Φmm)25
25
17
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
105
110
130
150
160
170
外径D(Φmm)52
52
40
62
72
80
85
90
100
110
120
125
130
140
150
160
190
200
230
270
290
310
幅B(mm)15
15
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
30
36
38
40
45
48
52
内容量1個注文コード73481406品番6205L1C3
参考基準価格(税別)¥1,515販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)15仕様L1(高力黄銅製もみ抜き保持器)材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73481406
2022-02-12
用途: スクーターエンジンオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

同じものを他では二倍以上で販売しています。ベアリングの型番を調べて、安く買いましょう。お得です。

対象商品 : 73480952
2022-07-01
用途: モンキー系のエンジンOH時に交換します、

お値段、品質も文句なしです。 なかなかベアリングをお気楽に購入できないので、大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 73480952
2022-06-19
用途: メンテナンス
その他業種

かなり待たされる予定でしたがすぐに納品されました。

1が参考にしています
2021-06-07
用途: バイクのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

入手不可能な状態で約1年ほど待ちました。評判のいいベアリングが安く購入でき満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする