曜日別特売
6206C2P5 深溝玉軸受 C2P5 NTN(エヌティーエヌ) 73481765

深溝玉軸受 C2P5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)30
外径D(Φmm)62
幅B(mm)16
内容量1個注文コード73481765品番6206C2P5
参考基準価格(税別)¥4,390販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径d(Φmm)30外径D(Φmm)62幅B(mm)16軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする