ブラインドリベツト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード73483358 品番141322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
規格NSA4-3 図解NoKBM-300N スイッチボックス部品_No.6、SSW-400C-2 送風機部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.20、BSD-5000L-1 スイッチボックス部品_No.6、BSM-1230L オプション1部品_No.20、SSW-400CM-3 ボンネット部品_No.21、SSW-400C ボンネット部品_No.17、MSC1-103DW-1 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400CM ファン駆動部品_No.28、MSC1-103DW 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400C ファン駆動部品_No.28、BSM-1030L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、SSW-400CM-2 ボンネット部品_No.21、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.20、SSW-400C-2 ボンネット部品_No.21、SSW-400CM ボンネット部品_No.17、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする