曜日別特売
6301C4 深溝玉軸受 C4 NTN(エヌティーエヌ) 73484127

深溝玉軸受 C4

(1件のレビュー)
内径d(Φmm)12
外径D(Φmm)37
幅B(mm)12
内容量1個注文コード73484127品番6301C4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
内径d(Φmm)12外径D(Φmm)37幅B(mm)12軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73478265
2021-02-15
用途: トラクターの修理メンテナンス
その他業種

オリジナルは、別メーカでしたが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする