6309C5 深溝玉軸受 C5 NTN(エヌティーエヌ) 73485168

深溝玉軸受 C5

商品レビューを投稿する
内径d(Φmm)45
外径D(Φmm)100
幅B(mm)25
内容量1個注文コード73485168品番6309C5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
内径d(Φmm)45外径D(Φmm)100幅B(mm)25軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする