曜日別特売
6312C4 深溝玉軸受 C4 NTN(エヌティーエヌ) 73485642

深溝玉軸受 C4

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)60
外径D(Φmm)130
幅B(mm)31
内容量1個注文コード73485642品番6312C4
参考基準価格(税別)¥8,180販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
内径d(Φmm)60外径D(Φmm)130幅B(mm)31軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73478265
2021-02-15
用途: トラクターの修理メンテナンス
その他業種

オリジナルは、別メーカでしたが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする