クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
73486711
品番
25910
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
36
種類から選べます
他の種類を見る
軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
134
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
79
素材
ポリエステル95%、綿5%(裏綿)