長袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73486729 品番25910
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。

ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)142 肩幅(cm)59 袖丈(cm)67 着丈(cm)80 素材ポリエステル95%、綿5%(裏綿)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする