長袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード73486747 品番25910
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は36種類から選べます 他の種類を見る

軽量でストレッチ性を備えた、エコ素材採用のユニフォームをラインアップしています。

シルバー サイズS 胸囲(cm)106 肩幅(cm)41 袖丈(cm)58 着丈(cm)71 素材ポリエステル95%、綿5%(裏綿)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする