曜日別特売
6321C4 深溝玉軸受 C4 NTN(エヌティーエヌ) 73486778

深溝玉軸受 C4

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径d(Φmm)105
外径D(Φmm)225
幅B(mm)49
内容量1個注文コード73486778品番6321C4
参考基準価格(税別)¥52,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
内径d(Φmm)105外径D(Φmm)225幅B(mm)49軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73478265
2021-02-15
用途: トラクターの修理メンテナンス
その他業種

オリジナルは、別メーカでしたが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする